KNIPEX - Vornschneider poliert mit Kunststoff überzogen 200 mm EAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68 01 200 EAN
Länge - 200 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
ESD geprüft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773042280
Sonepar Artikelnummer
120535122
Hersteller Artikelnummer
68 01 200 EAN
Hersteller Typ
68 01 200 EAN
Hersteller Artikel Nr.:
68 01 200 EAN
Länge:
200 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
319 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.319 kg


