KNIPEX - Vornschneider poliert mit Kunststoff überzogen 280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68 01 280
Länge - 280 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
ESD geprüft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077664
Sonepar Artikelnummer
120535123
Hersteller Artikelnummer
68 01 280
Hersteller Typ
68 01 280
Hersteller Artikel Nr.:
68 01 280
Länge:
280 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
465 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.465 kg


