Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Vornschneider poliert mit Kunststoff überzogen 280 mm SB

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Vornschneider poliert mit Kunststoff überzogen 280 mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68 01 280 SB

  • Länge - 280 mm

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • ESD geprüft - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773077671

Sonepar Artikelnummer

120535125

Hersteller Artikelnummer

68 01 280 SB

Hersteller Typ

68 01 280 SB

Hersteller Artikel Nr.:

68 01 280 SB

Länge:

280 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

Griffausführung:

1-Komponenten

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

465 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.465 kg

68 01 280 SB Vornschneider zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. die Kopfform ermöglicht einen optimierten Bewegungsablauf beim Spannen des Flechtknotens bei Monierarbeiten. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,5mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidenlänge mm (C): 33mm