KNIPEX - Wanddisplay breit, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 34 V01
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 121 mm
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773083122
Sonepar Artikelnummer
120706258
Hersteller Artikelnummer
00 19 34 V01
Hersteller Typ
00 19 34 V01
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 34 V01
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
121 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
135 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144200
Gewicht:
0.256 kg


