KNIPEX - Wasserpumpenzange Alligator® 2-K, Ø 2/46 mm 250 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88 02 250 SB
Länge - 250 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 50 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773030256
Sonepar Artikelnummer
120243353
Hersteller Artikelnummer
88 02 250 SB
Hersteller Typ
88 02 250 SB
Hersteller Artikel Nr.:
88 02 250 SB
Länge:
250 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
50 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
9
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
379 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.379 kg


