KNIPEX - Wasserpumpenzange Alligator® getaucht, Ø 2¾/60 mm 300 mm,SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88 01 300 SB
Länge - 300 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 70 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773012061
Sonepar Artikelnummer
120243352
Hersteller Artikelnummer
88 01 300 SB
Hersteller Typ
88 01 300 SB
Hersteller Artikel Nr.:
88 01 300 SB
Länge:
300 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
70 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
9
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
533 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.533 kg


