KNIPEX - Wasserpumpenzange Alligator®, Ø 2/46 mm 250 mm, 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88 07 250
Länge - 250 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 36 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773019343
Sonepar Artikelnummer
120162806
Hersteller Artikelnummer
88 07 250
Hersteller Typ
88 07 250
Hersteller Artikel Nr.:
88 07 250
Länge:
250 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
36 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
9
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
420 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.420 kg


