KNIPEX - Wasserpumpenzange Alligator® verchromt, Ø 2¾/60 mm 300 mm2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88 05 300
Länge - 300 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 70 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773042389
Sonepar Artikelnummer
120162804
Hersteller Artikelnummer
88 05 300
Hersteller Typ
88 05 300
Hersteller Artikel Nr.:
88 05 300
Länge:
300 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
70 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
9
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
560 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.560 kg


