KNIPEX - Wasserpumpenzange Cobra® ES (extra schlank)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 51 180
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.184 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773088981
Sonepar Artikelnummer
121233629
Hersteller Artikelnummer
87 51 180
Hersteller Typ
87 51 180
Hersteller Artikel Nr.:
87 51 180
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.184 kg
87 51 180 KNIPEX Cobra ES besonders guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich. Lange, spitze Backen mit Frontgreif-Verzahnung: längs eingebrachtes Greifprofil für Rundteile wie Schrauben und Bolzen. ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereparatur, Automobilbereich und Industrie. Sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage. Quernut zum Halten schlanker Rundmaterialien wie Nägel. Feinverstellung für optimale Anpassung der Greifweite und handfreundliche Griffstellung. Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Feinverstellung für optimale Anpassung der Greifweite bis SW 32 und Rohre bis ⌀ 32 mm. - Einstellpositionen: 18 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 1 1/4in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 32mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 32mm - max. parallele Öffnung in mm: 30mm - max. Greiftiefe in mm: 37mm


