KNIPEX - Wasserpumpenzange Cobra® ES grau, Ø 1¼/34 mm 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 51 250
Länge - 250 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 34 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773061267
Sonepar Artikelnummer
120162792
Hersteller Artikelnummer
87 51 250
Hersteller Typ
87 51 250
Hersteller Artikel Nr.:
87 51 250
Länge:
250 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
34 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
19
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
328 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.328 kg


