KNIPEX - Wasserpumpenzange Cobra® getaucht, Ø 1¼''/30 mm 150 mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 01 150 SB
Länge - 150 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 32 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773060123
Sonepar Artikelnummer
120243341
Hersteller Artikelnummer
87 01 150 SB
Hersteller Typ
87 01 150 SB
Hersteller Artikel Nr.:
87 01 150 SB
Länge:
150 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
32 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
11
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
165 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.165 kg


