KNIPEX - Wasserpumpenzange Cobra® getaucht, Ø 1½/36 mm 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 01 180
Länge - 180 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 42 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773022015
Sonepar Artikelnummer
120162774
Hersteller Artikelnummer
87 01 180
Hersteller Typ
87 01 180
Hersteller Artikel Nr.:
87 01 180
Länge:
180 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
42 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
18
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
170 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.170 kg


