KNIPEX - Wasserpumpenzange Cobra® getaucht, Ø 1¼''/30 mm 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 01 150
Länge - 150 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 32 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773060116
Sonepar Artikelnummer
120162773
Hersteller Artikelnummer
87 01 150
Hersteller Typ
87 01 150
Hersteller Artikel Nr.:
87 01 150
Länge:
150 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
32 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
16
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
145 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.145 kg


