KNIPEX - Wasserpumpenzange Cobra® getaucht, Ø 2/46 mm 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 01 250
Länge - 250 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 50 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773022022
Sonepar Artikelnummer
120162775
Hersteller Artikelnummer
87 01 250
Hersteller Typ
87 01 250
Hersteller Artikel Nr.:
87 01 250
Länge:
250 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
50 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
25
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
335 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.335 kg


