KNIPEX - Wasserpumpenzange Cobra® getaucht, Ø 2¾/60 mm 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 01 300
Länge - 300 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 70 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773034087
Sonepar Artikelnummer
120162776
Hersteller Artikelnummer
87 01 300
Hersteller Typ
87 01 300
Hersteller Artikel Nr.:
87 01 300
Länge:
300 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
70 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
30
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
530 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.530 kg


