KNIPEX - Wasserpumpenzange Cobra® getaucht, Ø 3½/95 mm 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 01 400
Länge - 400 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 90 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773005636
Sonepar Artikelnummer
120162777
Hersteller Artikelnummer
87 01 400
Hersteller Typ
87 01 400
Hersteller Artikel Nr.:
87 01 400
Länge:
400 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
90 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
27
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
1190 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.190 kg


