KNIPEX - Wasserpumpenzange Cobra® getaucht, Ø 4½/120 mm 560 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 01 560
Länge - 560 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 115 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773044321
Sonepar Artikelnummer
120162778
Hersteller Artikelnummer
87 01 560
Hersteller Typ
87 01 560
Hersteller Artikel Nr.:
87 01 560
Länge:
560 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
115 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
20
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
2780 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
2.780 kg


