Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Wasserpumpenzange Cobra® QuickSet, 2-K, 250 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Wasserpumpenzange Cobra® QuickSet, 2-K, 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87 22 250

  • Länge - 250 mm

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 50 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773077794

Sonepar Artikelnummer

120535241

Hersteller Artikelnummer

87 22 250

Hersteller Typ

87 22 250

Hersteller Artikel Nr.:

87 22 250

Länge:

250 mm

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

50 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Anzahl der Raststellungen:

25

Ausführung funkenarm:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Gewicht:

366 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.366 kg

87 22 250 KNIPEX Cobra QuickSet Ganz öffnen, zuschieben, zupacken!. Zusätzliche Schnelleinstellung an das Werkstück durch Zuschieben. Verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert. Die Einstellung direkt an das Werkstück kann durch einfaches Zuschieben erfolgen. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens bei der ersten Belastung. Danach ist die Griffweite der Zange fixiert und kann nur noch durch Drücken des Knopfes verstellt werden. Um die Schiebefunktion erneut zu aktivieren, wird der Gelenkbolzen per Knopfdruck ausgedrückt und die Zange einmal ganz geöffnet. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 25 - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm