KNIPEX - Wasserpumpenzange Cobra® XS Kapazität bis Ø 1''/28 mm 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 00 100
Länge - 100 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 28 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773085836
Sonepar Artikelnummer
120704013
Hersteller Artikelnummer
87 00 100
Hersteller Typ
87 00 100
Hersteller Artikel Nr.:
87 00 100
Länge:
100 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
28 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
11
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
62 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.062 kg


