KNIPEX - Wasserpumpenzange Cobra® XS Kapazität bis Ø 1''/28 mm 100 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 00 100 BK
Länge - 100 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773085843
Sonepar Artikelnummer
120704014
Hersteller Artikelnummer
87 00 100 BK
Hersteller Typ
87 00 100 BK
Hersteller Artikel Nr.:
87 00 100 BK
Länge:
100 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
11
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
87 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.087 kg


