Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Wasserpumpenzange schwarz mit Rillengelenk 250 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Wasserpumpenzange schwarz mit Rillengelenk 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89 01 250

  • Länge - 250 mm

  • Gelenk - Rillengelenk

  • Max. Backenöffnung - 34 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773023067

Sonepar Artikelnummer

120162809

Hersteller Artikelnummer

89 01 250

Hersteller Typ

89 01 250

Hersteller Artikel Nr.:

89 01 250

Länge:

250 mm

Gelenk:

Rillengelenk

Max. Backenöffnung:

34 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.325 kg

89 01 250 Wasserpumpenzange Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Kein Durchrutschen des Gelenks. Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern. Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 1 5/16in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 34mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 36mm.