Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Weberzange verchromt mit Kunststoff überzogen 160 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Weberzange verchromt mit Kunststoff überzogen 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33 03 160

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Länge der Backen - 55 mm

  • Isoliert - Nein

  • Griffüberzug - kunststoffbeschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773016670

Sonepar Artikelnummer

120162153

Hersteller Artikelnummer

33 03 160

Hersteller Typ

33 03 160

Hersteller Artikel Nr.:

33 03 160

Gesamtlänge:

160 mm

Länge der Backen:

55 mm

Isoliert:

Nein

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

Griffausführung:

1-Komponenten

Kopfbreite:

15 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

103 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.103 kg

33 03 160 Weberzange 9,0 mm breite Backen, auf 1,5 mm dünn zulaufend. Greifflächen glatt. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 9,0mm - Backenlänge (L3): 55,0mm - Kopfbreite (W3): 15,0mm