KNIPEX - Wellrohr-Schneideinsatz für KNIPEX BiX®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 22 10 E03
Geeignet für - sonstige
Länge - 44 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773094371
Sonepar Artikelnummer
121423302
Hersteller Artikelnummer
90 22 10 E03
Hersteller Typ
90 22 10 E03
Hersteller Artikel Nr.:
90 22 10 E03
Geeignet für:
sonstige
Länge:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
90 22 10 E03 Wellrohr-Schneideinsatz Erweitert den Rohrabschneider KNIPEX BiX zum universellen Wellrohrschneider. Ermöglicht das Schneiden vieler gängiger Wellrohre auf der Außenwelle ohne Beschädigung innenliegender Kabel oder Rohre. Für Wellrohre mit feinem und grobem Wellenprofil von Ø 19 – 56 mm und maximaler Wellenbreite von 4,7 mm. In praktischer Kunststoffbox zur Aufbewahrung des Schneideinsatzes bei Nichtgebrauch. Nicht geeignet für geschlitzte oder mehrschichtige Wellrohre..


