Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeug-Box RED Elektro Set 2, 7-teilig

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Werkzeug-Box RED Elektro Set 2, 7-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 15

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773042853

Sonepar Artikelnummer

120161963

Hersteller Artikelnummer

00 21 15

Hersteller Typ

00 21 15

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 15

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

2

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

7

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.535 kg

00 21 15 Werkzeug-Box ''RED'' Elektro Set 2 Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung. Abmessungen, außen (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm. alle Zangen und Schraubendreher mit Ausnahme der Wasserpumpenzange VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900. Lieferumfang: 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange (180 mm), 1 x 88 03 180 Knipex Alligator Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 006100 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),