KNIPEX - Werkzeug-Box RED leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 15 LE
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773045175
Sonepar Artikelnummer
120161964
Hersteller Artikelnummer
00 21 15 LE
Hersteller Typ
00 21 15 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 15 LE
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
56 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
275 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
0.530 kg


