Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeug-Rolltasche 11-teilig

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Werkzeug-Rolltasche 11-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 41

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773024729

Sonepar Artikelnummer

120243122

Hersteller Artikelnummer

00 19 41

Hersteller Typ

00 19 41

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 41

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

2

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

11

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.620 kg

00 19 41 Werkzeug-Rolltasche Für Fernmelde- und Elektrotechniker. Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss. Bestückt mit acht Zangen und drei Schraubendrehern. Zangen mit verchromten Köpfen und zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen. Schraubendreher VDE-geprüft nach DIN EN 60900 1000V. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 450 x 290 mm. Lieferumfang: 1 x 11 05 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 03 05 160 KNIPEX Kombizange (160 mm), 1 x 03 05 160 KNIPEX Kombizange (160 mm), 1 x 25 05 160 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) (160 mm), 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH1 x 80 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 67 05 140 KNIPEX Kraft-Vornschneider (140 mm), 1 x 31 15 160 KNIPEX Greifzange (Nadelzange) (160 mm), 1 x 30 15 160 KNIPEX Langbeckzange (160 mm), 1 x 30 15 160 KNIPEX Langbeckzange (160 mm), 1 x 30 35 160 KNIPEX Langbeckzange (160 mm), 1 x 30 35 160 KNIPEX Langbeckzange (160 mm), 1 x 70 05 140 KNIPEX Seitenschneider (140 mm), 1 x 30 35 160 KNIPEX Langbeckzange (160 mm).