KNIPEX - Werkzeug-Rolltasche, leer mit 11 Fächern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 41 LE
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Höhe - 290 mm
Tiefe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773035930
Sonepar Artikelnummer
120744797
Hersteller Artikelnummer
00 19 41 LE
Hersteller Typ
00 19 41 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 41 LE
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
290 mm
Tiefe:
450 mm
Mit Schaum:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.155 kg


