KNIPEX - Werkzeug-Rolltasche, leer mit 8 Fächern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 58 LE
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Höhe - 235 mm
Tiefe - 615 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081920
Sonepar Artikelnummer
120744799
Hersteller Artikelnummer
00 19 58 LE
Hersteller Typ
00 19 58 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 58 LE
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
235 mm
Tiefe:
615 mm
Mit Schaum:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.281 kg


