KNIPEX - Werkzeug-Rolltasche ohne Werkzeug 335x200x105 mm (15 Fächer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 99 13 LE
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Höhe - 305 mm
Tiefe - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773028888
Sonepar Artikelnummer
120706300
Hersteller Artikelnummer
98 99 13 LE
Hersteller Typ
98 99 13 LE
Hersteller Artikel Nr.:
98 99 13 LE
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
305 mm
Tiefe:
850 mm
Mit Schaum:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.325 kg


