KNIPEX - Werkzeug- und Notebooktasche für den Servicetechniker, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 10 LE
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773074472
Sonepar Artikelnummer
120534961
Hersteller Artikelnummer
00 21 10 LE
Hersteller Typ
00 21 10 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 10 LE
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
180 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
320 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
2.700 kg


