KNIPEX - Werkzeugkarte leer für L-BOXX®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 19 LB WK
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Höhe - 55 mm
Breite - 375 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081609
Sonepar Artikelnummer
120534967
Hersteller Artikelnummer
00 21 19 LB WK
Hersteller Typ
00 21 19 LB WK
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 19 LB WK
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
55 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
310 mm
Mit Schaum:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.650 kg


