Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer ''Basic'' E-Mobilität

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 05 EV

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Koffer

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773089025

Sonepar Artikelnummer

121067623

Hersteller Artikelnummer

00 21 05 EV

Hersteller Typ

00 21 05 EV

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 05 EV

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

8.055 kg

00 21 05 EV Werkzeugkoffer ''Basic'' E-Mobilität Fit für E-Fahrzeuge: wichtigste VDE-geprüfte Werkzeuge und Zubehör im Werkzeugkoffer übersichtlich sortiert. Werkzeuge und Zubehör isoliert und zulässig für alle Arbeiten an E-Fahrzeugen. Komplette E-Mobilitäts-Grundausstattung mit Zangen, Maulschlüssel, Knarrensatz. 29 isolierte Werkzeuge, 3 normkonforme Warnschilder (Einsatz verpflichtend), 1 Paar isolierende Handschuhe. Werkzeugkoffer ''Basic'' 00 21 05 mit Schaumstoffeinlage für Umschaltknarrensatz 3/8''. Farbkennzeichnung in Schaumstoffeinlage zeigt Plätze für entnommene Steckeinsätze an. Für Kfz-Werkstätten und Unternehmen, die E-Fahrzeuge / eigene Fahrzeugflotten warten. - Abmessung Breite außen (innen): 465mm 440mm - Abmessung Höhe außen (innen): 200mm 180mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 410mm 350mm / 350mm Lieferumfang: 1 x 98 65 41 KNIPEX Isolierende Handschuhe isoliert Größe 10 / Klasse 0 (410 mm), 1 x 98 31 KNIPEX Umschaltknarre mit Außenvierkant 3/8'' (5 - 25 Nm in 0,25 Nm-Schritten), 1 x 98 37 10 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8'' (10 mm), 1 x 98 37 11 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8'' (11 mm), 1 x 98 37 12 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8'' (12 mm), 1 x 98 37 13 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8'' (13 mm), 1 x 98 35 125 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 3/8'' (3/8''), 1 x 98 35 250 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 3/8'' (3/8''), 1 x 98 62 02 KNIPEX Flachrundzange aus Kunststoff isolierend (220 mm), 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH2 x 100 mm), 1 x 98 24 03 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH3 x 150 mm), 1 x 98 20 35 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 65 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 98 00 08 KNIPEX Maulschlüssel (8 mm), 1 x 98 00 09 KNIPEX Maulschlüssel (9 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Maulschlüssel (10 mm), 1 x 98 00 11 KNIPEX Maulschlüssel (11 mm), 1 x 98 00 12 KNIPEX Maulschlüssel (12 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Maulschlüssel (13 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 98 62 01 KNIPEX Greifzange aus Kunststoff isolierend (180 mm), 1 x 86 06 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 98 66 30 KNIPEX Selbstklemm-Tülle (Ø 40 mm), 1 x 98 66 40 KNIPEX Selbstklemm-Tülle (Ø 45 mm), 1 x 98 66 50 KNIPEX Selbstklemm-Tülle (Ø 60 mm), 1 x 98 29 25 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8'' für TX25 (3/8'' / TX25), 1 x 98 29 27 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8'' für TX27 (3/8'' / TX27), 1 x 98 29 30 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8'' für TX30 (3/8'' / TX30), 1 x 98 29 40 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8'' für TX40 (3/8'' / TX40), 1 x 98 29 45 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8'' für TX45 (3/8'' / TX45), 1 x 98 29 50 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8'' für TX50 (3/8'' / TX50),