Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer BIG Basic Move Elektro

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Werkzeugkoffer BIG Basic Move Elektro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 06 HL S

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773084235

Sonepar Artikelnummer

120706292

Hersteller Artikelnummer

00 21 06 HL S

Hersteller Typ

00 21 06 HL S

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 06 HL S

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

2

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

24

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

10.290 kg

00 21 06 HL S Werkzeugkoffer ''BIG Basic Move'' Elektro Bestückt mit sechs KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 24 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. 33 Liter Fassungsvermögen. Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen. Metallscharniere. Dokumentenfach im Deckel. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen. Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite. Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen. - Abmessung Breite außen (innen): 430mm 350mm - Abmessung Höhe außen (innen): 280mm 200mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 515mm 480mm Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 005655 Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm), 1 x 031580 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 031582 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 031587 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 031588 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 031601 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 1162 i (PH1 x 80 mm), 1 x 031603 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 1162 i (PH2 x 100 mm), 1 x 31611 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv 1165 i (PZ1 x 80 mm), 1 x 31613 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv 1165 i (PZ2 x 100 mm), 1 x 306125 Haunstetter PUK-Säge (150 x 240 mm), 1 x 75040-015 Picard Flachpinsel (40 mm), 1 x 75063-000 Picard Gipsbecher (127 x 94), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x 340 250 1 Rennsteig Maurermeißel (250 mm), 1 x 15212 Stabila Zimmermannsbleistift, 1 x 3185-04 Maurerfreund Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig (40 mm), 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge (Ø 8,0 – 28,0 mm), 1 x 3003010119 Ruthe Schlosserhammer, 300 g (300 g), 1 x 3010030119 Ruthe Fäustel (1000 g),