KNIPEX - Werkzeugkoffer ''BIG Basic Move'' ElektroPlus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 06
Elektromonteur-Set - Nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773086260
Sonepar Artikelnummer
120771914
Hersteller Artikelnummer
00 21 06
Hersteller Typ
00 21 06
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 06
Elektromonteur-Set:
Nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
11.590 kg
00 21 06 Werkzeugkoffer ''BIG Basic Move'' ElektroPlus Bestückt mit 27 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 71 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. 33 Liter Fassungsvermögen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen. Metallscharniere. Dokumentenfach im Deckel. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen. Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite. Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen. Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. - Abmessung Breite außen (innen): 430mm 350mm - Abmessung Höhe außen (innen): 280mm 200mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 515mm 480mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey Schaltschrankschlüssel der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH2 x 100 mm), 1 x 98 25 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ 1), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 26 10 KNIPEX Schraubendreher für Torx-Schrauben (TX10), 1 x 98 26 15 KNIPEX Schraubendreher für Torx-Schrauben (TX15), 1 x 98 26 20 KNIPEX Schraubendreher für Torx-Schrauben (TX20), 1 x 98 26 25 KNIPEX Schraubendreher für Torx-Schrauben (TX25), 1 x 98 26 30 KNIPEX Schraubendreher für Torx-Schrauben (TX30), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 98 25 01 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4''), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 9R 212 00096 Rennsteig PCS-Meißelsatz für Elektrohämmer SDS plus 3-teilig, 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x L240 00055 Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm), 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm), 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf (0,14 – 16 mm²), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips VDE (125 mm), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²), 1 x 74 06 200 Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm),


