KNIPEX - Werkzeugkoffer BIG Basic Move, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 06 LE
Ausführung - Trolley
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773057512
Sonepar Artikelnummer
120642208
Hersteller Artikelnummer
00 21 06 LE
Hersteller Typ
00 21 06 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 06 LE
Ausführung:
Trolley
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Gesamtzahl der Fächer:
54
Höhe:
280 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
515 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
6.200 kg


