Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer ''BIG Basic Move'' Mechanik

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 06 M

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Koffer

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773086222

Sonepar Artikelnummer

120771915

Hersteller Artikelnummer

00 21 06 M

Hersteller Typ

00 21 06 M

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 06 M

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

12.800 kg

00 21 06 M Werkzeugkoffer ''BIG Basic Move'' Mechanik Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 90 Markenwerkzeugen. Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. 33 Liter Fassungsvermögen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen. Metallscharniere. Dokumentenfach im Deckel. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen. Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite. Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen. Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. Mit Comfort-Griffen: aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen. - Abmessung Breite außen (innen): 430mm 350mm - Abmessung Höhe außen (innen): 280mm 200mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 515mm 480mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey Schaltschrankschlüssel der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 71 31 200 KNIPEX CoBolt Kompakt-Bolzenschneider (Ø 5,2 mm), 1 x 78 61 140 KNIPEX Electronic Super Knips XL (140 mm), 1 x 26 12 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 26 22 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 080150 Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 087100 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 350 PH (PH1 x 80 mm), 1 x 087350 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 350 PH (PH3 x 150 mm), 1 x 093100 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv 355 PZ (PZ1 x 80 mmm), 1 x 093150 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv 355 PZ (PZ2 x 100 mm), 1 x 093200 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv 355 PZ (PZ3 x 150 mm), 1 x 100040 Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,8 x 4,0 x 100 mm), 1 x 170100 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 917 SPH (PH2 x 100 mm), 1 x 180030 Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,23 x 1,5 x 60 mm), 1 x 180200 Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 2050 PH (PH00 x 60 mm), 1 x 182640 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A (1,0 x 5,5 x 100 mm), 1 x 280050 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX10 x 80 mm), 1 x 280080 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX15 x 80 mm), 1 x 280100 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX20 x 100 mm), 1 x 280120 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX25 x 100 mm), 1 x 280150 Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX30 x 115 mm), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4''), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 118008 Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 18266 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,2 x 7,0 x 125 mm), 1 x 18268 Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,6 x 9,0 x 150 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 430 130 Rennsteig Automatischer Körner (130 mm), 1 x 425 530 6 Rennsteig Splintentreibersatz (Ø 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm), 1 x 02190 Stabila Wasserwaage Typ 70TM (22 cm), 1 x 01114 Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss (2.000 mm), 1 x HP400-12 M Heyco Ringmaulschlüssel-Sätze (6/8/10/11/12/13/14/