KNIPEX - Werkzeugkoffer BIG Basic Move Sanitär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 06 HK S
Mit Schloss - Ja
Höhe - 280 mm
Breite - 430 mm
Tiefe - 515 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773084266
Sonepar Artikelnummer
120706291
Hersteller Artikelnummer
00 21 06 HK S
Hersteller Typ
00 21 06 HK S
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 06 HK S
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
280 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
515 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
10.855 kg
00 21 06 HK S Werkzeugkoffer ''BIG Basic Move'' Sanitär Bestückt mit vier KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 31 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. 33 Liter Fassungsvermögen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen. Metallscharniere. Dokumentenfach im Deckel. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen. Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite. Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen. Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. - Abmessung Breite außen (innen): 430mm 350mm - Abmessung Höhe außen (innen): 280mm 200mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 515mm 480mm Lieferumfang: 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 88 01 300 KNIPEX Alligator Wasserpumpenzange (300 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 031582 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 031587 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 031588 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 031601 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 1162 i (PH1 x 80 mm), 1 x 031603 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 1162 i (PH2 x 100 mm), 1 x 306125 Haunstetter PUK-Säge (150 x 240 mm), 1 x 75040-015 Picard Flachpinsel (40 mm), 1 x 75063-000 Picard Gipsbecher (127 x 94), 1 x 75075-040 Picard Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig (40 mm), 1 x 75060-005 Picard Stahl-Drahtbürste, 5-reihig (280 mm), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x L240 00055 Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 15212 Stabila Zimmermannsbleistift, 1 x 90958 Heyco Express Schlüssel (M 10), 1 x 1664000000 Heyco Abbrechklingenmesser (18 mm), 1 x 6135-0 Zenten Rohrabschneider (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2''), 1 x 3003010119 Ruthe Schlosserhammer, 300 g (300 g),


