KNIPEX - Werkzeugkoffer ''BIG Twin''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 42 LE
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773084211
Sonepar Artikelnummer
120706295
Hersteller Artikelnummer
00 21 42 LE
Hersteller Typ
00 21 42 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 42 LE
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Gesamtzahl der Fächer:
95
Höhe:
435 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
290 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
7.550 kg


