Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer ''BIG Twin Move RED'' Elektro Kompetenz, 42tg

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 99 15

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773084341

Sonepar Artikelnummer

120706301

Hersteller Artikelnummer

98 99 15

Hersteller Typ

98 99 15

Hersteller Artikel Nr.:

98 99 15

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Ringschlüssel:

6

Anzahl der Maulschlüssel:

9

Anzahl der Maulringschlüssel:

6

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

42

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

15.950 kg

98 99 15 Werkzeugkoffer BIG Twin Move RED Elektro Kompetenz Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, rot. Ausgestattet mit einem Sortiment KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen, geprüft nach DIN EN/IEC 60900. Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 30 kg. 38 Liter Fassungsvermögen. Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar. Ein- oder beidseitig zu öffnen. Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen. Metallscharniere. Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers. Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens. Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Werkzeugtaschen. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen. Abmessungen, außen (B x H x T): 520 x 435 x 290 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 490 x 370 x 110/100 mm. IEC 60900, DIN EN 60900. - Abmessung Breite außen (innen): 520mm 490mm - Abmessung Höhe außen (innen): 435mm 370mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 290mm 110mm Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 98 53 03 KNIPEX Abmantelungsmesser (155 mm), 1 x 95 16 200 KNIPEX Kabelschere mit Doppelschneide (Ø 20 mm / 70 mm²), 1 x 98 40 KNIPEX Quergriff mit Außenvierkant 1/2 (165 mm), 1 x 98 47 10 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 (19 mm), 1 x 98 47 22 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 (22 mm), 1 x 98 47 24 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 (24 mm), 1 x 98 42 KNIPEX Umsteckknarre mit Außenvierkant 1/2 (5 - 50 NM in 0,25 Nm-Schritten), 1 x 98 45 125 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2 (+ 125 mm), 1 x 98 45 250 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2 (+ 250 mm), 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (145 mm), 1 x 87 26 250 KNIPEX Cobra VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert (2 / 46 mm), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH2 x 100 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Maulschlüssel (10 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Maulschlüssel (13 mm), 1 x 98 00 14 KNIPEX Ma