KNIPEX - Werkzeugkoffer ''BIG Twin Move RED'', leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 99 15 LE
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773084334
Sonepar Artikelnummer
120706302
Hersteller Artikelnummer
98 99 15 LE
Hersteller Typ
98 99 15 LE
Hersteller Artikel Nr.:
98 99 15 LE
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Gesamtzahl der Fächer:
95
Höhe:
435 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
290 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Ja
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
8.600 kg


