KNIPEX - Werkzeugkoffer fuer Photovoltaik,leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 91 01 LE
Mit Schloss - Nein
Höhe - 80 mm
Breite - 345 mm
Tiefe - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773088813
Sonepar Artikelnummer
121152852
Hersteller Artikelnummer
97 91 01 LE
Hersteller Typ
97 91 01 LE
Hersteller Artikel Nr.:
97 91 01 LE
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
280 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
0.650 kg
97 91 01 LE Werkzeugkoffer für Photovoltaik Schlagfester Kunststoffkoffer. Abmessungen, außen (B x H x T): 345 x 80 x 280 mm. Schaumstoffeinlage mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge, für 2 Crimpeinsätze und 2 Positionierhilfen. - Abmessung Breite außen (innen): 345mm - Abmessung Höhe außen (innen): 80mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 280mm


