Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer für Photovoltaik

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 91 01

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773070351

Sonepar Artikelnummer

120535324

Hersteller Artikelnummer

97 91 01

Hersteller Typ

97 91 01

Hersteller Artikel Nr.:

97 91 01

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.964 kg

97 91 01 Werkzeugkoffer für Photovoltaik bestückt mit Werkzeugen für den Photovoltaik-Bereich. Mit Präzisions-Abisolierzange 12 12 11 (1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²) mit Formmessern für kleinere Abisolierwerte. mit Kabelschere 95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm. Mit Crimp-Systemzange 97 43 200 A für auswechselbare Crimpeinsätze - Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Ohne Crimpeinsätze - für individuelle Bestückung - bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 97 49..). Mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel) zum Wechseln der Crimpeinsätze. Schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge, für 2 Crimpeinsätze (nicht enthalten) und 2 Positionierhilfen (nicht enthalten). Abmessungen, außen (B x H x T): 345 x 80 x 280 mm. Lieferumfang: 1 x 12 12 11 KNIPEX Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern 1,5/2,5/4/6 mm² (1,5 – 6,0 mm²), 1 x 95 16 165 Knipex Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 43 200 A KNIPEX Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze,