KNIPEX - Werkzeugkoffer für Photovoltaik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 91 03
Mit Werkzeug - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 1.964 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087755
Sonepar Artikelnummer
121152853
Hersteller Artikelnummer
97 91 03
Hersteller Typ
97 91 03
Hersteller Artikel Nr.:
97 91 03
Mit Werkzeug:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.964 kg
97 91 03 Werkzeugkoffer für Photovoltaik bestückt mit Werkzeugen für den Photovoltaik-Bereich. Mit Präzisions-Abisolierzange 12 12 12 (4,0 / 6,0 / 10,0 mm²) mit Formmessern für größere Abisolierwerte. mit Kabelschere 95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm. Mit Crimp-Systemzange 97 43 200 A für auswechselbare Crimpeinsätze - Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Ohne Crimpeinsätze - für individuelle Bestückung - bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 97 49..). Mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel) zum Wechseln der Crimpeinsätze. Schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge, für 2 Crimpeinsätze (nicht enthalten) und 2 Positionierhilfen (nicht enthalten). Abmessungen, außen (B x H x T): 345 x 80 x 280 mm. Lieferumfang: 1 x 12 12 12 KNIPEX Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern 4/6/10 mm² (4,0 – 10,0 mm²), 1 x 95 16 165 Knipex Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 43 200 A KNIPEX Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze,


