KNIPEX - Werkzeugkoffer für Photovoltaik für MC4® / MC4® Evo 2 PV-Steckverbinder 97 91 04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 91 04 V03
Mit Werkzeug - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 2.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093947
Sonepar Artikelnummer
121391810
Hersteller Artikelnummer
97 91 04 V03
Hersteller Typ
97 91 04 V03
Hersteller Artikel Nr.:
97 91 04 V03
Mit Werkzeug:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.200 kg
97 91 04 V03 Werkzeugkoffer für Photovoltaik Perfekt für die Photovoltaik-Branche: Schlagfester Kunststoffkoffer bestückt mit hochwertigen Werkzeugen für die Verarbeitung von MC4- und MC4 Evo 2 PV-Verbindern. Professionell schneiden, abisolieren, crimpen und montieren. Mit Crimp-Systemzange 97 43 66 EVO: speziell modifizierte Crimpzange für Steckverbinder mit bis zu 10 mm² - Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kontaktaufnahme 97 49 71 1 zur Verarbeitung von PV-Verbindern der MC4-Serie. Mit Kabelschere 95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm. Mit Präzisions-Abisolierzange 12 12 12 (4,0 / 6,0 / 10,0 mm²) mit Formmessern für größere Abisolierwerte. Mit Montagewerkzeug-Set 97 49 66 3 zum Anziehen der Gehäuseverschraubung und zu Entriegelung der Steckverbindung von MC4 / MC4 Evo 2 PV-Verbindern. Erweiterbar mit allen Crimpeinsätzen und Kontaktaufnahmen 97 49 XX für fast 1000 weitere Crimpanwendungen. Schaumstoffeinlage mit Mulden für die passgenaue Aufnahme der Werkzeuge, für 2 Crimpeinsätze und 2 Positionierhilfen. Schlagfester Kunststoffkoffer. MC4 ist eine registrierte Marke der Stäubli Electrical Connectors AG. Lieferumfang: 1 x 12 12 12 KNIPEX Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern 4/6/10 mm² (4,0 – 10,0 mm²), 1 x 97 49 71 1 KNIPEX Kontaktaufnahme für 97 49 71 (Solar-Steckverbinder MC4), 1 x 95 16 165 Knipex Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 43 66 EVO KNIPEX Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze (4,0 – 10,0 mm²), 1 x 97 49 66 3 KNIPEX Montagewerkzeug-Set für Solar-Steckverbinder MC4 & MC4 Evo 2.


