KNIPEX - Werkzeugkoffer für Photovoltaik MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 91 04 V01
Mit Werkzeug - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 2.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773088998
Sonepar Artikelnummer
121067631
Hersteller Artikelnummer
97 91 04 V01
Hersteller Typ
97 91 04 V01
Hersteller Artikel Nr.:
97 91 04 V01
Mit Werkzeug:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.010 kg
97 91 04 V01 Werkzeugkoffer für Photovoltaik bestückt mit Werkzeugen für den Photovoltaik-Bereich. Mit Crimp-Systemzange 97 43 200 A für auswechselbare Crimpeinsätze - Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Mit Kabelschere 95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm. Mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel) zum Wechseln der Crimpeinsätze. Mit Montagewerkzeug-Set 97 49 66 2 zum Anziehen und Lösen der Kabelverschraubung bei MC4 Solarsteckern sowie Lösen der Verriegelung der MC4 Gehäusen. Schaumstoffeinlage mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge, für 2 Crimpeinsätze und 2 Positionierhilfen. Schlagfester Kunststoffkoffer. Abmessungen, außen (B x H x T): 345 x 80 x 280 mm. Mit Crimpeinsatz 97 49 66 für Solar-Steckverbinder MC4 2,5 - 6,0 mm², Kontaktaufnahme 97 49 66 1 und Montagewerkzeug-Set 97 49 66 2. Mit Präzisions-Abisolierzange 12 12 11 (1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²) mit Formmessern für kleinere Abisolierwerte. MC4 ist eine registrierte Marke der Stäubli Electrical Connectors AG. Lieferumfang: 1 x 12 12 11 KNIPEX Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern 1,5/2,5/4/6 mm² (1,5 – 6,0 mm²), 1 x 95 16 165 Knipex Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 43 200 A KNIPEX Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze, 1 x 97 49 66 KNIPEX Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 & MC4 EVO2 2,5/4/6 mm² (2,5 – 6,0 mm²), 1 x 97 49 66 1 KNIPEX Kontaktaufnahme für 97 49 66 (Solar-Steckverbinder MC4), 1 x 97 49 66 2 KNIPEX Montagewerkzeug-Set für Solar-Steckverbinder MC4,


