KNIPEX - Werkzeugkoffer für Photovoltaik MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 91 04 V02
Mit Werkzeug - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 2.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773089001
Sonepar Artikelnummer
121067632
Hersteller Artikelnummer
97 91 04 V02
Hersteller Typ
97 91 04 V02
Hersteller Artikel Nr.:
97 91 04 V02
Mit Werkzeug:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.010 kg
97 91 04 V02 Werkzeugkoffer für Photovoltaik bestückt mit Werkzeugen für den Photovoltaik-Bereich. Mit Crimp-Systemzange 97 43 200 A für auswechselbare Crimpeinsätze - Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Mit Kabelschere 95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm. Mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel) zum Wechseln der Crimpeinsätze. Mit Montagewerkzeug-Set 97 49 66 2 zum Anziehen und Lösen der Kabelverschraubung bei MC4 Solarsteckern sowie Lösen der Verriegelung der MC4 Gehäusen. Schaumstoffeinlage mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge, für 2 Crimpeinsätze und 2 Positionierhilfen. Schlagfester Kunststoffkoffer. Abmessungen, außen (B x H x T): 345 x 80 x 280 mm. Mit Crimpeinsatz 97 49 71 (4,0 / 6,0 / 10,0 mm²) für Solar-Steckverbinder MC4, Kontaktaufnahme 97 49 71 1 und Montagewerkzeug-Set 97 49 66 2. Mit Präzisions-Abisolierzange 12 12 12 (4,0 / 6,0 / 10,0 mm²) mit Formmessern für größere Abisolierwerte. MC4 ist eine registrierte Marke der Stäubli Electrical Connectors AG. Lieferumfang: 1 x 12 12 12 KNIPEX Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern 4/6/10 mm² (4,0 – 10,0 mm²), 1 x 95 16 165 Knipex Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 43 200 A KNIPEX Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze, 1 x 97 49 71 KNIPEX Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (4,0 – 10,0 mm²), 1 x 97 49 71 1 KNIPEX Kontaktaufnahme für 97 49 71 (Solar-Steckverbinder MC4), 1 x 97 49 66 2 KNIPEX Montagewerkzeug-Set für Solar-Steckverbinder MC4,


