KNIPEX - Werkzeugkoffer, leer Basic Hartschale sw 465x200x410

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 05 LE
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773056904
Sonepar Artikelnummer
120161961
Hersteller Artikelnummer
00 21 05 LE
Hersteller Typ
00 21 05 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 05 LE
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Gesamtzahl der Fächer:
41
Höhe:
200 mm
Breite:
465 mm
Tiefe:
410 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
4.500 kg


