KNIPEX - Werkzeugkoffer leer BIG TWIN-MOVE Troll Hartsch sw 510x270x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 41 LE
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773071549
Sonepar Artikelnummer
120243412
Hersteller Artikelnummer
00 21 41 LE
Hersteller Typ
00 21 41 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 41 LE
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Gesamtzahl der Fächer:
95
Höhe:
435 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
290 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
8.600 kg


