KNIPEX - Werkzeugkoffer Robust23, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 35 LE
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077596
Sonepar Artikelnummer
120534971
Hersteller Artikelnummer
00 21 35 LE
Hersteller Typ
00 21 35 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 35 LE
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
49
Höhe:
190 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
370 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Ja
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
4.800 kg


