Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Werkzeugkoffer Robust23 Start Elektro

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Werkzeugkoffer Robust23 Start Elektro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 34 HL S2

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Koffer

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773087366

Sonepar Artikelnummer

120961962

Hersteller Artikelnummer

00 21 34 HL S2

Hersteller Typ

00 21 34 HL S2

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 34 HL S2

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

7.000 kg

00 21 34 HL S2 Werkzeugkoffer ''Robust23 Start'' Elektro Bestückt mit 6 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 24 Markenwerkzeugen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Max. Zuladung: 25 kg. 23 Liter Fassungsvermögen. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Abmessungen, außen (B x H x T): 470 x 370 x 190 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 437 x 307 x 172 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 470mm 437mm - Abmessung Höhe außen (innen): 370mm 307mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 190mm 172mm Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 97 78 180 KNIPEX Crimpzange für Aderendhülsen (0,25 – 16 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 031580 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 031582 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 031587 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 031588 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 031601 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 1162 i (PH1 x 80 mm), 1 x 031603 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 1162 i (PH2 x 100 mm), 1 x 31611 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv 1165 i (PZ1 x 80 mm), 1 x 31613 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv 1165 i (PZ2 x 100 mm), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge (Ø 8,0 – 28,0 mm),